• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Zündkerzenschlüssel 20.8 mm

Artikel-Nr.: 4300C 20.8mm
Netto: 22,72 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4300C 20.8mm
EAN / GTIN 4991644083688
Herstellernummer 4300C 20.8mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 22 mm
Dimension D2: 70 mm
D1: 26,9 mm
Länge: 13,5 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 20.8 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb