• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Offene Doppelringschluessel, Set 5-tlg

Artikel-Nr.: 43.JE5T
Netto: 212,89 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43.JE5T
EAN / GTIN 3148515291203
Herstellernummer 43.JE5T
L-Nummer L60130 1539

Beschreibung

Beschreibung:

  • Offener Doppelringschlüssel mit Anschlagkante: durch die Anschlagkante verstärkter Kopf für kraftvolles Anziehen und Lösen
  • Beispiele: Bremsschläuche, Muttern von Einspritzdüsen
  • Die Anschlagkante hält den Schlüssel auch auf der Mutter
  • Kurzer Schaft für bessere Handlichkeit
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 7x9 - 8x10 - 11x13 - 12x14 - 17x19
  • Behältnis: Tasche: N.38A-5B
  • Gewicht in Kilogramm: 0,330

Lieferumfang:

  • A [mm]: 7x9 - 8x10 - 11x13 - 12x14 - 17x19
  • Behältnis: Tasche: N.38A-5B

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb