• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keilspanner, geriffelt

Artikel-Nr.: 429647
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 432,00 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 429647
Kopieren
EAN / GTIN 4020772429645
Kopieren
Herstellernummer 429647
Kopieren
L-Nummer L30090 1018
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Keilspanner, geriffelt, Mit Befestigungsschraube und Nutenstein.

Merkmal:

  • Größe: 72
  • A min.: 46,5
  • A max.: 57,5
  • B: 72
  • H min.: 29 mm
  • H max.: 39,0 mm
  • L: 44
  • Md max.: 65 Nm
  • Spannkraft F: 30 kN
  • Gewicht: 855 g