• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannschiene

Artikel-Nr.: 429076
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.390,00 €
Lieferbar in 2-3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 429076
Kopieren
EAN / GTIN 4020772429072
Kopieren
Herstellernummer 429076
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannschiene, max. Spannkraft je Spannstelle 30 kN

Merkmal:

  • Größe: 80x400
  • B: 80
  • ØD1 +0,01: 25
  • ØD2: 13
  • H
    ±0,02
    : 80
  • H1: 10
  • H2: 26
  • L: 400
  • M: M12
  • S1 +0,03: 5,5
  • SM1 ±0,01: 50
  • SM2 ±0,01: 150
  • Gewicht: 16480 g

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb