Verlängerung für Innenmessschraube 2/150

Artikel-Nr.: 429010 2/150
Netto: 115,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Messbereich Gr. 12−16 bis 16−20 mm
    Länge 150 mm
    Produktart Verlängerung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 429010 2/150
    EAN / GTIN 4946368830841
    Herstellernummer 952621

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mattverchromt, zum Einschrauben zwischen Messkopf und Anzeigeeinheit.

    Passend für:

    Innenmessschrauben Nr. 429000, 429005, 429110, 429250.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb