Innenmessschrauben-Satz 12-20 mm

Artikel-Nr.: 428991 12-20
Netto: 536,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 80,21 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 12 mm - 20 mm
Ablesung 0,005 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Fehlergrenze 0,005 / 0,006 mm
Messtechnik analog
Anzahl Messschrauben 2
Anzahl Einstellringe 1
Einstellring-⌀ 16 mm
Verpackung stabile Box
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 428991 12-20
EAN / GTIN 4045197276377
Herstellernummer 428991 12-20

Beschreibung

Ausführung:

Ablese- und Bedienteile mattverchromt (ab ⌀ 12HM Messbacken). Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messbacken (ab ⌀ 12 HM).

Lieferumfang:

Innenmessschrauben Nr. 428990, Einstellringe (zur Justierung) und Verlängerung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb