Digitale 3-Punkt-Innenmessschraube IMICRO 20-25 mm

Artikel-Nr.: 428830 20-25
Netto: 1.305,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 28,56 € /Stk.
  • 51,65 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 863
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 54
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 863
    Messbereich 20 mm - 25 mm
    Ablesung 0,001 mm
    Ablesung umschaltbar mm / Inch
    Fehlergrenze 0,004 mm
    Maß a 7 mm
    Standardmesstiefe 91 mm
    Messtiefe mit maximaler Verlängerung 1591 mm
    Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
    IP-Schutzart IP 54
    Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
    Messtechnik digital
    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 1
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
    Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 428830 20-25
    EAN / GTIN 7630041117011
    Herstellernummer 06130111

    Beschreibung

    Ausführung:

    Digitale 3-Punkt-Innenmessschraube zur hochgenauen Messung von Bohrungen, selbst in großen Messtiefen. Einzige Innenmessschraube nach dem Abbeschen Grundsatz (kein Kippfehler erster Ordnung). Selbstzentrierend und selbstausrichtend. Einfache, direkte Ablesung über kontraststarke Digitalanzeige. Patentiertes CAPA µ-Messsystem.
    Messflächen Titannitrid (TIN) beschichtet (HV5−2300).

    Funktion:

    IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

    Sonderzubehör:

    Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428802, Datenkabel, Funksender Nr. 498921, Funkadapter Nr. 498924.

    Hinweis:

    Zentriereinrichtungen für große Messtiefen auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb