{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 6,15 mm - 10,35 mm | |
Messbereich Messköpfe | 6.15 – 6.85; 6.65 – 7.35; 7.15 – 7.85; 7.65 – 8.35; 8.15 – 8.85; 8.65 – 9.35; 9.15 – 9.85; 9.65 – 10.35 mm | |
Ablesung wählbar | 0,01 / 0,001 / 0,0005 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Wiederholbarkeit | 0,001 mm | |
Linearität | ⌀ 1,0 − 1,55: maximal 2 % des Messwegs; mindestens 0,001 / ⌀ 1,5 − 6,35: maximal 1 % des Messwegs; mindestens 0,001 mm | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 65 | |
Messtechnik | digital | |
Anzahl Messköpfe | 8 | |
Anzahl Einstellringe | 8 | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 2-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 428670 6,15-10,35 | |
EAN / GTIN | 5051102239565 |