{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HCT | |
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 10 mm - 20 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Funkanwendung | HID (Human Interface Device); Herstellersoftware; HCT Mobile App | |
Messtechnik | digital | |
Anzahl Messköpfe | 3 | |
Anzahl Einstellringe | 2 | |
Einstellring-⌀ | 12,5 / 20 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 428652 10-20 | |
EAN / GTIN | 5051102209681 |