Verlängerung für Innenmessschrauben, Typ: 2/76

Artikel-Nr.: 428510 2/76
Netto: 124,50 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,51 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich Gr. 10−12,5 mm
Länge 76 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 428510 2/76
EAN / GTIN 2050001049391

Beschreibung

Ausführung:

Verlängerung zum Einschrauben zwischen Messkopf und Anzeigeeinheit.

Passend für:

Innenmesschrauben Nr. 428500; 428550; 428602; 428652; 428702; 428752; 428760; 428770.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb