{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximaler Messbereich | 330 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Fehlergrenze | 0,001 mm | |
Länge | 406 mm | |
Breite | 180 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 2-Punkt-Messgerät |
Artikelnummer | 428040 330 | |
EAN / GTIN | 2050002079649 |