• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel ∙ mit T-Griff 6 mm Außen Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 428-6
Netto: 19,05 €
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 428-6
    EAN / GTIN 4000896019397
    Herstellernummer 428-6
    L-Nummer L60140 2372

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kurze Ausführung
    • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
    • Oberfläche: verchromt
    • Made In Germany
    • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: 6 mm
    • Abmessungen / Länge: 256 mm
    • Länge l1: 230 mm
    • Durchmesser: 9 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb