• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheits-Stufen-Stehleiter 2x8 Stufen

Artikel-Nr.: 42730
Netto: 620,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tritt Ausführung Stufe
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42730
EAN / GTIN 4031405427303
Herstellernummer 042730
L-Nummer L90240 6

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Oberste Stufen durch Stützbleche ersetzt. Dadurch wird eine falsche Benutzung ausgeschlossen und ein komfortables Anlehnen ermöglicht
  • Inklusive 2 Magneten zur Verwendung an den Stützblechen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
  • Spreizsicherung durch beidseitige, starre Verbindung (Klappstrebe)
  • Abnehmbare Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile inklusive (auch als Zubehör separat erhältlich: Bestell-Nr. 019277)
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Optional mit Trittauflagen clip-step, clip-step R13 und clip-step relax ausrüstbar
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Schrittlänge: 1890 mm
  • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Untere Außenbreite: 640 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Arbeitshöhe: 3850 mm
  • Höhe: 2320 mm
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb