• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider ESD 30 Grad buendig

Artikel-Nr.: 427.E
Netto: 84,80 €
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
    Artikelnummer 427.E
    EAN / GTIN 3148511759141
    Herstellernummer 427.E
    L-Nummer L60130 5464

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schutz der elektronischen Komponenten gegen die Gefahren elektrostatischer Entladungen (ESD)
    • 30° abgeschrägte Schneiden mit Aussparung hinten

    Merkmal:

    • B [mm]: 11
    • C [mm]: 23
    • E [mm]: 7
    • L [mm]: 120
    • L1 [mm]: 6
    • Schnitt: i
    • Cu - Ni Ø [mm]: 0,2 - 0,6
    • Fe 30 HRc Durchm. [mm]: -

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb