{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 25 mm - 50 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 6 µm | |
Messtrommel-⌀ | 18 mm | |
Messtechnik | analog | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Schnabel-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 426805 25-50 | |
EAN / GTIN | 4946368019888 | |
Herstellernummer | 145-186 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schnabel-Innenmessschraube, Messbereich: 25-50mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
162 Stück sofort lieferbar
|
|
Ablesung | 0,01 mm | 0,01 mm |
Fehlergrenze | 6 µm | 12 µm |
Messtrommel-⌀ | 18 mm | 18 mm |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Messtechnik | analog | analog |