• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel ∙ flexibel 7 mm Außen Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 426-7
Netto: 35,95 €
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 426-7
    EAN / GTIN 4000896019267
    Herstellernummer 426-7
    L-Nummer L60140 818

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Schlauchschellen an Kühl- und Heizungssystemen
    • Klingenform: Flexibel
    • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
    • Made In Germany
    • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: 7 mm
    • Abmessungen / Länge: 300 mm
    • Länge l1: 190 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb