• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider Micro-Tech buendig

Artikel-Nr.: 426.E
Netto: 93,15 €
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
Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 426.E
EAN / GTIN 3148511758861
Herstellernummer 426.E
L-Nummer L60130 11233

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schutz der elektronischen Komponenten gegen die Gefahren elektrostatischer Entladungen (ESD)
  • Mit dieser Zange kann man hinter Komponenten schneiden bzw. unter Hindernisse hindurch arbeiten (Spulen, Widerstände usw.)

Merkmal:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 13
  • E [mm]: 7
  • L [m]: 110
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 5,5
  • Schnitt: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,2
  • Fe 30 HRc Durchm. [mm]: -

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb