{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 0 mm - 100 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Messnadel-⌀ | 4 mm | |
Messtrommel-⌀ | 18 mm | |
Messtechnik | analog | |
Brückenlänge | 100 mm | |
Anzahl Messnadeln | 4 | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Tiefenmessschraube |
Artikelnummer | 425200 0-100 | |
EAN / GTIN | 4946368016382 | |
Herstellernummer | 129-115 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Tiefenmessschraube, Messbereich: 0-100mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
|
|
Ablesung | 0,01 mm | 0,01 mm |
Anzahl Messnadeln | 4 | 4 |
Messbereich | 0 mm - 100 mm | 0 mm - 100 mm |
Messnadel-⌀ | 4 mm | 4,5 mm |
Messtrommel-⌀ | 18 mm | 18 mm |
Norm | DIN 863 | DIN 863 |
Produktart | Tiefenmessschraube | Tiefenmessschraube |