Rachenlehre APOLLO 150-200 mm

Artikel-Nr.: 424915 150-200
Netto: 1.401,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 150 mm - 200 mm
Messtechnik analog
Ablesung 0,01 mm
Fehlergrenze 0,07 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Feinzeiger-Rachenlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 424915 150-200
EAN / GTIN 2050002080874

Beschreibung

Ausführung:

Sehr leicht mit Bügel aus Carbon. Mit auswechselbaren Messeinsätzen. Schnelles und wiederholgenaues Messen durch Vorspannhebel.

Lieferumfang:

Rachenlehre, Messeinsätze ⌀ 3,5 mm, Messuhr 0,01, Holzbox.

Sonderzubehör:

Alle Ersatz- und Sondertaster Nr. 43 4900 – 4910 mit Gewinde M 2,5 nutzbar. Weitere Sondertaster auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb