• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM 420 CNC Messmikroskop 250x170x200 M3-Touchscreen PC

Artikel-Nr.: 4247702
Netto: 40.945,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Video-Messmikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4247702
EAN / GTIN 4059192012984
Herstellernummer 4247702
L-Nummer L40080 1803

Beschreibung

Beschreibung:

CNC Werkstatt-Messmikroskop MarVision MM 420 CNC
Produkteigenschaften:

Messmikroskop
  • 3-Achsen-CNC-Steuerung
  • Steuerung der Achsenbewegung und Geschwindigkeitsregelung über Joystick
  • Integrierte Farbkamera
  • Zoom-Objektiv (0,7x - 4,5x) motorisch mit Autofocus
  • LED-Ringlicht: 1 Ring und 4 Segmente jeweils einzeln schalt- und dimmbar
  • LED-Durchlicht: dimmbar
  • Laserpointer zur Positionsfindung
  • Massive Basis aus Hartgranit
  • Stabiler Stahlkreuztisch, präzisionsgelagert
  • Hervorragende Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch optisch inkrementales Messsystem
Bedien- und Anzeigeeinheit M3-Software mit Touchscreen-PC
  • 23″ Touchscreen mit Tastatur und Maus
  • Als Basis dient Windows 10 Pro, somit ist Installation weiterer Software möglich
  • Bedienung über Multi-Touch am Bildschirm oder mit Maus/Tastatur
  • M3 Software Version 3
  • Großes Videobild
  • Soll-/Istauswertung mit Toleranzangaben
  • Protokollausdruck mit Firmenlogo
  • Grafische Darstellung mit Bemaßung
  • Automatische Kantenerkennung auch bei kontrastarmen Teilen
  • Stitching
  • Statistik
  • Palettierung von Serienteilen
Optionale Hardware-Komponenten
  • Telezentrische Durchlicht-Beleuchtung
  • Koaxiale-Auflicht-Beleuchtung
  • Verwendung von Vorsatzlinsen 0,5x / 2x (zusätzliche Vergrößerungsstufen)
  • Taktiles Messsystem Renishaw TP20
  • Makro-Zoom Navitar 4 K Motor-Zoom 8x-116x mit 5MB Kamera
  • 0,67x TV-Adapter für ein größeres Blickfeld
Software-Optionen
  • DXF-Daten einbinden
  • DXF und Profiling Paket
  • Modul - Gewinde messen
  • Modul - Kabelisolierung
  • Upgrade von M3-Versionen V1 und V2
  • QDAS-Konverter Programm
Messbereich X/Y in mm: 250/170
Messsystem - Auflösung in mm: 0,001
Messsystem - E1 X/Y in µm: 1,9 + (L/100)
Messsystem - E2 XY in µm: 2,9 + (L/100)
Vergrößerung: 35 - 225x
Beleuchtung: LED Auf- und Durchlicht, regelbar
Netzanschluss: 240 V

Lieferumfang: M3-Software mit Touchscreen-PC, Anschlag Standard 220 as, Bedienungsanleitung, Mahr-Kalibrierschein

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.