• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM 420 Messmikroskop 100x100 M3-Touchscreen PC 30-225 fach

Artikel-Nr.: 4247600
Netto: 23.620,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Produktart Video-Messmikroskop

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4247600
    EAN / GTIN 4059192012939
    Herstellernummer 4247600

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Werkstatt-Messmikroskop mit M3 Software MarVision MM 420
    Produkteigenschaften:

    Messmikroskop:
    • Integrierte Farbkamera
    • Zoom-Objektiv (0,7x - 4,5x), optional motorisch
    • LED-Ringlicht: 1 Ring und 4 Segmente jeweils einzeln schalt- und dimmbar
    • LED-Durchlicht: dimmbar
    • Laserpointer zur Positionsfindung
    • Massive Basis aus Hartgranit
    • Stabiler Stahlkreuztisch, präzisionsgelagert
    • Schnell- und Feinverstellung der Achsen
    • Hervorragende Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch optisch inkrementales Messsystem
    Bedien- und Anzeigeeinheit M3-Software mit Touchscreen-PC
  • 3″ Touchscreen mit Tastatur und Maus
  • Als Basis dient Windows 10 Pro, somit ist Installation weiterer Software moglich
  • Bedienung über Multi-Touch am Bildschirm oder mit Maus/Tastatur
  • Großes Videobild
  • Soll-/Istauswertung mit Toleranzangaben
  • Protokollausdruck mit Firmenlogografische Darstellung mit Bemaßungautomatische Kantenerkennung auch bei kontrastarmen Teilen
  • Stitching
  • Statistik
  • Messbereich X/Y in mm: 100 / 100
    Messsystem - Auflösung in mm: 0,001
    Messsystem - E1 X/Y in µm: 1,9 + (L/100)
    Messsystem - E2 XY in µm: 2,9 + (L/100)
    Vergrößerung: 35 - 225x
    Beleuchtung: LED Auf- und Durchlicht, regelbar
    Netzanschluss: 240 V

    Lieferumfang: M3-Software mit Touchscreen-PC, Anschlag Standard 220 as, Bedienungsanleitung, Mahr-Kalibrierschein
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb