• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aluminium Auszugsdiele

Artikel-Nr.: 42302
Netto: 576,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 42302
EAN / GTIN 4003866423026
Herstellernummer 42302

Beschreibung

Beschreibung:

Breite ca. 0,30 m.
Ausziehbar von 2,00 bis 3,50 m.
Einsetzbar bis 1,00 m Standhöhe.

Merkmal:

Breite 0.29 m
Gewicht 18 kg
Länge, eingefahren 2 m

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb