• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

107 Us Sicherheits-Schrankunterbau

Artikel-Nr.: 4221565
Netto: 2.445,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Messplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4221565
EAN / GTIN 4059192011833
Herstellernummer 4221565
L-Nummer L40080 1560

Beschreibung

Ausführung:

  • Besonders kräftige Bauart aus Vierkantrohren mit Blech verkleidet
  • Mit 3 Auflagepunkten für Messplatte und 2 verstellbaren Stützschrauben als Kippsicherung
  • 4 Höhenverstellbare Stellfüße (M16) mit Grundplatten aus Edelstahl
  • Profilwinkel an den Ecken als Schutz gegen Verrutschen und Kollision
  • 2 Türen mit Handgriff, abschließbar
  • Kugelgeführte Schublade je Tür

Beschreibung:

  • 107 Us Sicherheitsschrankunterbau, 1500 x 1000 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Schrank-Unterbau mit Kantenschutz
  • Produktgruppenbezeichnung: Mess- und Richtmittel
  • Produktgruppenname: MarTool
  • Produkttyp: 107 Us
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb