• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

107 G/1 Prüfplatte 800x500x100 mm

Artikel-Nr.: 4221544
Netto: 1.090,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Messplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4221544
    EAN / GTIN 4059192011734
    Herstellernummer 4221544
    L-Nummer L40090 373

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Ausgesuchter, feinkörniger, schwarzer Hartgranit
    • Enge Kristallanordnung, damit große Homogenität
    • Härte 6-7 nach Mohs’scher Skale
    • Prüffläche geläppt mit seidenmatter Oberfläche, dadurch blendfrei
    • Absolute Korrosionsfestigkeit
    • Unmagnetisch und nichtleitend
    • Leichte Verschiebbarkeit von Messzeugen und Prüfeinrichtungen

    Beschreibung:

    107 G Prüfplatte aus Hartgranit
    • Toleranzklasse 1
    • DIN 876
    • Plattendicke in mm: 100
    • Plattengröße in mm: 800 x 500
    • 120kg

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produktbezeichnung: Prüfplatte aus Hartgranit
    • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
    • Produktgruppenname: MarStand
    • Anwendung: Für Messaufgaben, Anreißarbeiten, zum Tuschieren und Läppen von Präzisionsteilen Aufstellungsempfehlung (mit optionellem Zubehör): ; - bis Größe 400 mm mit justierbaren Stützen 107 Asa auf Werkbank ; - ab Größe 630 mm mit Untergestell 107 Us oder Schrankunterbau 107 Ug
    • Produkttyp: 107 G

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb