• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

107 G/1 Prüfplatte 630x630x80 mm

Artikel-Nr.: 4221543
Netto: 1.060,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Messplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4221543
EAN / GTIN 4059192011727
Herstellernummer 4221543
L-Nummer L40080 1410

Beschreibung

Ausführung:

  • Ausgesuchter, feinkörniger, schwarzer Hartgranit
  • Enge Kristallanordnung, damit große Homogenität
  • Härte 6-7 nach Mohs’scher Skale
  • Prüffläche geläppt mit seidenmatter Oberfläche, dadurch blendfrei
  • Absolute Korrosionsfestigkeit
  • Unmagnetisch und nichtleitend
  • Leichte Verschiebbarkeit von Messzeugen und Prüfeinrichtungen

Beschreibung:

107 G Prüfplatte aus Hartgranit
  • Toleranzklasse 1
  • DIN 876
  • Plattendicke in mm: 80
  • Plattengröße in mm: 630 x 630
  • 95kg

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Prüfplatte aus Hartgranit
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Anwendung: Für Messaufgaben, Anreißarbeiten, zum Tuschieren und Läppen von Präzisionsteilen Aufstellungsempfehlung (mit optionellem Zubehör): ; - bis Größe 400 mm mit justierbaren Stützen 107 Asa auf Werkbank ; - ab Größe 630 mm mit Untergestell 107 Us oder Schrankunterbau 107 Ug
  • Produkttyp: 107 G

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb