• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absolute Digitale Klingen-Bügelmessschraube Zoll/Metrisch, 0-1,2"

Artikel-Nr.: 422-421-20
Netto: 1.017,00 €
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
Messtechnik digital
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 422-421-20
EAN / GTIN 4946368736846
Herstellernummer 422-421-20
L-Nummer L40010 16205

Beschreibung

Beschreibung:

Die ABSOLUTE Digimatic Klingen-Bügelmessschraube QuickMike, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Klingenförmige Messflächen an Amboss und Spindel zur Messung von Nutdurchmessern von Wellen, Keilnuten und anderer schwer zu erreichenden Merkmale. Nicht drehende Spindel. Schneller Spindelvorschub von 10 mm/Umdrehung.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 1.2
Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
Genauigkeit: ±0,00015″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±1.5E-4″
Maßstab: Skalentrommel und Hülse mattverchromt, Ø 18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 10 mm
Messkraft: 5-12
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), 1x Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb