Einsatz-Paar für Gewinde-Bügelmessschrauben 5,5-7 mm

Artikel-Nr.: 421652 5,5-7
Netto: 77,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,51 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 38,20 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigung 5,5 mm - 7 mm
Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 421652 5,5-7
EAN / GTIN 4946368016061
Herstellernummer 126-806

Beschreibung

Ausführung:

Mit 60° Flankenwinkel zum Messen mehrerer Steigungen mit einem Paar Einsätze (Kimme und Spitze). Für metrische und UN-Gewinde.

Passend für:

Gewinde-Bügelmessschrauben Nr. 421650 und 422340.

Hinweis:

Einsätze für Whitworth-Gewinde auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb