Einsatz-Paar für Gewinde-Bügelmessschrauben 1-1,75 mm

Artikel-Nr.: 421652 1-1,75
Netto: 75,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 36,77 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Steigung 1 mm - 1,75 mm
    Produktart Messeinsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 421652 1-1,75
    EAN / GTIN 4946368016030
    Herstellernummer 126-803

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit 60° Flankenwinkel zum Messen mehrerer Steigungen mit einem Paar Einsätze (Kimme und Spitze). Für metrische und UN-Gewinde.

    Passend für:

    Gewinde-Bügelmessschrauben Nr. 421650 und 422340.

    Hinweis:

    Einsätze für Whitworth-Gewinde auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb