Digitale Bügelmessschraube mit Datenausgang 75-105 mm

Artikel-Nr.: 421590 75-105
Netto: 736,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 55,04 € /Stk.
  • 105,91 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 65
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie QuickMike
Norm Werksnorm
Messbereich 75 mm - 105 mm
Ablesung 0,001 mm
Fehlergrenze 3 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Spindelsteigung 10 mm
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 65
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik digital
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 421590 75-105
EAN / GTIN 4946368736723
Herstellernummer 293-669-20

Beschreibung

Ausführung:

Fehlergrenzen genauer als Anforderungen aus DIN 863. Ein / Aus, Origin (Grundeinstellung), Zero / Abs (zum Nullen in beliebiger Position), Hold / Data (Messwert speichern bzw. Daten übertragen).

Beschreibung:

  • Spindelsteigung von 10 mm pro Umdrehung reduziert die Verstellzeit.
  • Nicht drehende Spindel schont die zu messenden Oberflächen.
  • Absolutmesssystem. Nullpunkteinstellung nach dem Einschalten entfällt. Fehlmessungen werden vermieden.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357. 1 Einstellmaß ab Gr. 25−55.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497445.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb