• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Große Präzisions-Bügelmessschraube mit Endmaßverlängerung 700-800 mm

Artikel-Nr.: 420920 700-800
Netto: 2.326,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,51 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 368,90 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Messtrommel-Teilung: 1/100
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 700 mm - 800 mm
Ablesung 0,01 mm
Messtrommel-Teilung 1/100 mm
Fehlergrenze 9 µm
Spindel-⌀ 10 mm
Messweg Spindel 50 mm
Messtrommel-⌀ 24 mm
Messtechnik analog
Gewicht 12,5 kg
Verpackung stabile Box
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 420920 700-800
EAN / GTIN 4250099610840

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Leichtmetallbügel hammerschlaglackiert mit Handwärmeschutz, Friktionskupplung und Klemmeinrichtung. Feinstgeläppte, hartmetallbestückte Messflächen. Genauigkeit besser als DIN 863. Durch die aufschraubbare, geläppte und hartmetallbestückte Endmaßverlängerung verdoppelt sich der Messbereich. Innere Skalenhülse mit Skalen für beide Messbereiche.

Vorteil:

Sehr großer Messbereich. Nach Wechsel der Endmaßverlängerung ist die Messschraube sofort einsatzbereit. Kein zusätzliches Einstellmaß nötig. Direktes Ablesen der 1/100 mm auf der großen Skalentrommel.

Lieferumfang:

Mikrometer mit 1 Endmaß-Verlängerung. Ohne Einstellmaß.

Hinweis:

Ausführungen bis Messbereich 2000 mm auf Anfrage lieferbar.
Sonderausführungen auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb