• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagringschlüssel SW 85mm L.360mm

Artikel-Nr.: 42050085
Netto: 309,30 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42050085
EAN / GTIN 4018754024346
Herstellernummer 42050085
L-Nummer L60010 4945

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 7444
  • Spezialstahl, stahlgrau

Merkmal:

  • a: 37 mm
  • Länge mm (L): 360 mm
  • Gewicht: 3835 g
  • Schlüsselweite [mm]: 85 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 85 mm
  • Breite mm (b): 129 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb