• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagringschlüssel SW 70mm L.320mm

Artikel-Nr.: 42050070
Netto: 158,25 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42050070
EAN / GTIN 4018754024315
Herstellernummer 42050070
L-Nummer L60010 4942

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 7444
  • Spezialstahl, stahlgrau

Merkmal:

  • a: 33 mm
  • Länge mm (L): 320 mm
  • Gewicht: 2930 g
  • Schlüsselweite [mm]: 70 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 70 mm
  • Breite mm (b): 109,5 mm