• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagringschlüssel SW 65mm L.290mm

Artikel-Nr.: 42050065
Netto: 144,79 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42050065
EAN / GTIN 4018754024308
Herstellernummer 42050065
L-Nummer L60010 5194

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 7444
  • Spezialstahl, stahlgrau

Merkmal:

  • a: 29 mm
  • Länge mm (L): 290 mm
  • Gewicht: 2100 g
  • Schlüsselweite [mm]: 65 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 65 mm
  • Breite mm (b): 101 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb