• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagringschlüssel SW 48mm L.240mm

Artikel-Nr.: 42050048
Netto: 78,17 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42050048
EAN / GTIN 4018754024216
Herstellernummer 42050048
L-Nummer L60010 5449

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 7444
  • Spezialstahl, stahlgrau

Merkmal:

  • a: 22,5 mm
  • Länge mm (L): 240 mm
  • Gewicht: 920 g
  • Schlüsselweite [mm]: 48 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 48 mm
  • Breite mm (b): 75 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb