• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagringschlüssel SW 41mm L.225mm

Artikel-Nr.: 42050041
Netto: 74,81 €
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 42050041
    EAN / GTIN 4018754024179
    Herstellernummer 42050041
    L-Nummer L60010 4938

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • DIN 7444
    • Spezialstahl, stahlgrau

    Merkmal:

    • a: 20,5 mm
    • Länge mm (L): 225 mm
    • Gewicht: 730 g
    • Schlüsselweite [mm]: 41 mm
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 41 mm
    • Breite mm (b): 66 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb