• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagringschlüssel SW 38mm L.205mm

Artikel-Nr.: 42050038
Netto: 58,12 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42050038
EAN / GTIN 4018754024155
Herstellernummer 42050038
L-Nummer L60010 5019

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 7444
  • Spezialstahl, stahlgrau

Merkmal:

  • a: 19,5 mm
  • Länge mm (L): 205 mm
  • Gewicht: 500 g
  • Schlüsselweite [mm]: 38 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 38 mm
  • Breite mm (b): 60 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb