{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 25 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 4 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Messtrommel-⌀ | 18,5 mm | |
Gefühlsratsche | ja | |
Isolierhandschutz | ja | |
Messtechnik | analog | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer |
420450 0-25
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
7630041104080
Kopieren |
|
Herstellernummer |
00110101
Kopieren |