{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 75 mm - 100 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 5 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Messtrommel-⌀ | 17,5 mm | |
Messtechnik | analog | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer | 420410 75-100 | |
EAN / GTIN | 4059192003678 | |
Herstellernummer | 4134003 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bügelmessschraube 75-100 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
215 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
|
|
Ablesung | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Messbereich | 75 mm - 100 mm | 75 mm - 100 mm | 75 mm - 100 mm | 75 mm - 100 mm |
Messtrommel-⌀ | 17,5 mm | 18 mm | 19 mm | 20,5 mm |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box | stabile Box | stabile Box |
Messtechnik | analog | analog | analog | analog |