• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zugringschlüssel SW 41mm L.265mm

Artikel-Nr.: 42020041
Netto: 69,93 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42020041
EAN / GTIN 4018754023486
Herstellernummer 42020041
L-Nummer L60010 1657

Beschreibung

Beschreibung:

  • ohne Handgriff
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • a: 22 mm
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Kombinierbar mit Nr.: 5 1/2 2
  • Höhe mm (h): 39,5 mm
  • L1: 265 mm
  • L2: 750 mm
  • Länge mm (L): 268 mm
  • Gewicht: 910 g
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 41 mm
  • Breite mm (b): 62 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb