• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagringschlüssel SW 120mm L.510mm

Artikel-Nr.: 42010120
Netto: 1.314,00 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42010120
EAN / GTIN 4018754023387
Herstellernummer 42010120
L-Nummer L60010 6212

Beschreibung

Beschreibung:

  • StahlwilleSTABIL®
;
  • Chrome-Alloy-Steel, grün lackiert

Merkmal:

  • a: 82 mm
  • Länge mm (L): 510 mm
  • Gewicht: 15308 g
  • Schlüsselweite [mm]: 120 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 120 mm
  • Breite mm (b): 174 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.