• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagringschlüssel SW 105mm L.460mm

Artikel-Nr.: 42010105
Netto: 814,61 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42010105
EAN / GTIN 4018754023356
Herstellernummer 42010105
L-Nummer L60010 6063

Beschreibung

Beschreibung:

  • StahlwilleSTABIL®
;
  • Chrome-Alloy-Steel, grün lackiert

Merkmal:

  • a: 73 mm
  • Länge mm (L): 460 mm
  • Gewicht: 10202 g
  • Schlüsselweite [mm]: 105 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 105 mm
  • Breite mm (b): 146 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb