• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagringschlüssel SW 95mm L.450mm

Artikel-Nr.: 42010095
Netto: 637,30 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42010095
EAN / GTIN 4018754023332
Herstellernummer 42010095
L-Nummer L60010 6048

Beschreibung

Beschreibung:

  • StahlwilleSTABIL®
;
  • Chrome-Alloy-Steel, grün lackiert

Merkmal:

  • a: 67 mm
  • Länge mm (L): 450 mm
  • Gewicht: 7875 g
  • Schlüsselweite [mm]: 95 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 95 mm
  • Breite mm (b): 131 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb