• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Offener Doppelringschluessel 30x32 mm

Artikel-Nr.: 42.30X32
Netto: 75,84 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42.30X32
EAN / GTIN 3148511017302
Herstellernummer 42.30X32
L-Nummer L60130 4581

Beschreibung

Beschreibung:

  • Offener Doppelringschlüssel, 15° abgeschrägt
  • erleichtert den Zugang zu den Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 30X32
  • B x B1 [mm]: 50,4 x 52,4
  • C x C1 [mm]: 22 x 24
  • E [mm]: 19,5
  • E1 [mm]: 21,0
  • B [mm]: 275
  • L [mm]: 300
  • Gewicht in Gramm: 480