• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Offener Doppelringschluessel 22x24 mm

Artikel-Nr.: 42.22X24
Netto: 49,51 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42.22X24
EAN / GTIN 3148511017005
Herstellernummer 42.22X24
L-Nummer L60130 235

Beschreibung

Beschreibung:

  • Offener Doppelringschlüssel, 15° abgeschrägt
  • erleichtert den Zugang zu den Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 22X24
  • B x B1 [mm]: 38,4 x 41,9
  • C x C1 [mm]: 17 x 18
  • E [mm]: 15,0
  • E1 [mm]: 16,0
  • B [mm]: 235
  • L [mm]: 245
  • Gewicht in Gramm: 270

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.