• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schweiß-Gripzange verzinkt 280 mm

Artikel-Nr.: 42 34 280
Netto: 34,94 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gripzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42 34 280
EAN / GTIN 4003773022220
Herstellernummer 42 34 280
L-Nummer L70010 742

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Klemmen, Spannen und Halten von diversen Profilen
  • hoch belastbar
  • mit Stellschraube und Lösehebel
  • Einhandbedienung
  • hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung
  • Greifbacken aus Chrom-Vanadin-Stahl, gesenkgeschmiedet
  • spannt sperrige Werkstücke und Profile mit hohen Stegen bis zu 40 mm

Merkmal:

  • Spannkapazität 4-kant: 90mm
  • verzinkt

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.