• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® farbig leuchtend 8,0 mm x 206 mm

Artikel-Nr.: 41977
Netto: 14,02 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41977
EAN / GTIN 4010995419776
Herstellernummer 41977
L-Nummer L60070 4674

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Wiha MagicRing® Haltefunktion hält alle Sechskant-Schrauben ohne Magnet fest.
  • Steigert Ihre Effizienz: Schnelle Auswahl der benötigten Schlüsselweite durch farbliche Zuordnung.
  • Anwendung: Geeignet für das Verschrauben sämtlicher Sechskant-Schrauben und das Herausheben von versenkten Normschrauben sowie das Einführen und Verschrauben in waagrechte, schräge oder tiefe Sacklöcher.
  • Die farbigen Stiftschlüssel sind schnell und einfach auffindbar. Zudem sind sie dank des Leuchtlacks mithilfe einer UV-Taschenlampe auch im Dunkeln gut zu finden. Somit reduziert sich die Suchzeit verloren gegangener Stiftschlüssel und beim Warten von Anlagen wird die Gefahr von Maschinenschäden aufgrund vergessener Werkzeuge in der Maschine verringert. Dank der MagicRing®-Haltefunktion mit Federstahlring halten die Stiftschlüssel alle Sechskant Normschrauben ohne Magnet in jeder Lage perfekt fest. Der Sechskant-Kugelkopf der Stiftschlüssel ermöglicht müheloses Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.
  • In Anlehnung an ISO 2936L.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Farbe: dunkelblau
  • Innensechskant (mm): 8 mm
  • Gesamtlänge (mm): 206 mm
  • Länge Stiftschlüsselklinge (kurz) (mm): 44 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb