• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plazamax P - Sicherheitstreppe 2 Stufen

Artikel-Nr.: 41927
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 405,00 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 2
Tritt Ausführung Stufe
Produktart Stehleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 41927
Kopieren
EAN / GTIN 4003866419272
Kopieren
Herstellernummer 41927
Kopieren
L-Nummer L90010 967
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

Große Standfläche: 230 x 360 mm.
Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Gummibelag.
Besonders kompakt zusammenklappbar.
Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.

Merkmal:

Arbeitshöhe 2.45 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 3.9 kg
Plattformbreite 360 mm
Plattformhöhe 0.45 m
Plattformlänge 230 mm
Sicherheitsbügel nein
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform 2
Stufentiefe 230 mm
untere, äußere Breite 0.48 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 14 183.

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb