• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plazamax P - Sicherheitstreppe 3 Stufen

Artikel-Nr.: 41923
Netto: 536,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 41923
EAN / GTIN 4003866419234
Herstellernummer 41923
L-Nummer L60070 3620

Beschreibung

Beschreibung:

Große Standfläche: 230 x 360 mm.
Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Gummibelag.
Besonders kompakt zusammenklappbar.
Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.

Merkmal:

Arbeitshöhe 2.7 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 6.6 kg
Plattformbreite 360 mm
Plattformhöhe 0.7 m
Plattformlänge 230 mm
Sicherheitsbügel nein
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform 3
Stufentiefe 230 mm
untere, äußere Breite 0.56 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 14 183.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb