• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bithalter magnetisch 60 mm 1/4" extra starker Magnet in Box

Artikel-Nr.: 41922
Netto: 8,53 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41922
EAN / GTIN 4010995419226
Herstellernummer 41922
L-Nummer L60070 3621

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Die auf den Bit übertragene Magnetkraft hält Schrauben normaler Länge sicher fest.
  • Senkt Ihre Kosten: Starker Magnet im Halter verhindert Bitverlust.
  • Spart Zeit: Schneller und einfacher Bitwechsel dank magnetischer Halterung und Einhandbedienung.
  • Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3
  • DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Außensechskant (Zoll): 1/4″
  • Innensechskant (Zoll): 1/4″
  • Gesamtlänge (mm): 60 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb