• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

44 Ak Meßkopf 40-50 mm für Dreipunktmessung

Artikel-Nr.: 4190339
Netto: 452,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Messtechnik analog
    Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4190339
    EAN / GTIN 4059192010768
    Herstellernummer 4190339
    L-Nummer L40080 1010

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten ( Anordnung 3 x 120°)
    • Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
    • Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
    • Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium

    Beschreibung:

    • Messkopf Micromar 44 Ak 40 - 50mm

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produktgruppenname: Micromar
    • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
    • Produktbezeichnung: Messkopf
    • Produkttyp: 44 Ak
    • Messbereich: 40 - 50 mm
    • Messbereich: 1.6 - 2″
    • Abmessung d in mm: 76 mm
    • Abmessung b in mm: 15 mm
    • Abmessung c in mm: 5 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb